曜日別特売
RTN70043-KH Rename ゴールドファスナートートバッグ トップハウス 84728394

 

RTN70043-KH Rename ゴールドファスナートートバッグ トップハウス 84728394
RTN70043-KH Rename ゴールドファスナートートバッグ トップハウス 84728394

Rename ゴールドファスナートートバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
カーキ
材質高密度ナイロン・合成皮革
内容量1個注文コード84728394品番RTN70043-KH
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ゴールド色の金具と、高密度ナイロンのカラーコンビによる上品なイメージが特徴のトートバッグ。
本体はZIP式の収納以外に、マグネットホック式の収納もついた3室仕様。
大きく開くから、よく使うモノの出し入れも簡単です。
外装や内装にもZIPポケットがあり、小物整理も得意です。
通勤や通学に大活躍間違いなし。軽量なのも嬉しいポイント。

カーキ材質高密度ナイロン・合成皮革質量(g)488幅(cm)32.6高さ(cm)31奥行き(cm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする