曜日別特売
150A 白鉄ソケット 吉年 84729157

写真

150A 白鉄ソケット 吉年 84729157
150A 白鉄ソケット 吉年 84729157

白鉄ソケット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84729157品番150A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び径(A)150材質形状ソケット外径D(Φmm)180長さL(mm)97ねじ規格JIS B 0203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08754645
2015-09-08
用途: 抜き打ち井戸掘りに使用した
農・林・水産業

直径があと5cm長いと助かるのですけど

1が参考にしています
対象商品 : 08754611
2014-03-15
用途: 自社機械部品
有限会社中村鉄工ガラス機工

品質が良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする