THG70028-BK Control シンプル合皮クラッチバッグ トップハウス 84729347

 

THG70028-BK Control シンプル合皮クラッチバッグ トップハウス 84729347
THG70028-BK Control シンプル合皮クラッチバッグ トップハウス 84729347

Control シンプル合皮クラッチバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84729347品番THG70028-BK
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

上品な生地目のPUレザーを使用したクラッチバッグ。シンプルなデザインなのでスーツスタイルにも似合います。
本体収納はファスナー開口式の間仕切りがついた3室仕様のため、荷物を分けて整理することができます。
ハンドストラップもついているため、持ちやすくなっており、ちょっとした外出などでも使いやすいサイズ感に仕上がっております。

ブラック材質合成皮革質量(g)265幅(cm)32.5高さ(cm)20奥行き(cm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 集金等
有限会社山ノ内自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

2、3回の使用でチャックが壊れました。値段は安いですが品質は良くないです。

対象商品 : 84729347
2024-12-06
用途: 集金等
有限会社山ノ内自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

2、3回の使用でチャックが壊れ、使えなくなりました。値段は安いですが品質は良くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする