曜日別特売
TSALD-50 スタッキングコンテナ台車 TRUSCO 84729735

メイン画像

TSALD-50 スタッキングコンテナ台車 TRUSCO 84729735
TSALD-50 スタッキングコンテナ台車 TRUSCO 84729735
TSALD-50 スタッキングコンテナ台車 TRUSCO 84729735

スタッキングコンテナ台車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード84729735品番TSALD-50
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。
枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。
キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。

用途50Lオリコンの積上搬送トラスコ品番660-7299材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール高さ(mm)199.7外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS均等荷重(kg)150枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6キャスター径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする