曜日別特売
FHR-B ”フリーハンガーラック” フリーバー TRUSCO 84729796

メイン画像

”フリーハンガーラック” フリーバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード84729796品番FHR-B
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
付属品取付用ねじ2組トラスコ品番501-4697材質スチール(クロムメッキ仕上げ)高さ(mm)32タイプフリーバー奥行(mm)14間口(mm)890最大積載量(kg)5/本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする