メイン画像
TRUSCO
機械植え竹ブラシ 豚毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
植付(mm)
75
57
66
75
毛丈(mm)
22
20
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84730329
品番
TB-1752
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途
あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
トラスコ品番
633-6214
幅(mm)
24
全長(mm)
320
毛丈(mm)
22
毛材
豚毛
行数
5行
植付(mm)
75
ハンドル厚さ(mm)
7.5