曜日別特売
TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530

メイン画像

TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530
TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530
TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530
TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530
TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530
TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530
TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530
TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530
TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530
TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530
TP-1836A エコブルーターピーシート #3000 TRUSCO 84730530

エコブルーターピーシート #3000

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6番手(#)3000注文コード84730530品番TP-1836A
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。
再生原料を60%以上使用しています。
周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。
短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。
エコマーク認定品です。

用途
建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
トラスコ品番555-5606材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)形状折りたたみ厚さ(mm)0.22ブルー長さ(m)3.52エコマーク認定認定ハトメ数12個番手(#)3000引裂強度(N)縦120、横90呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6耐久性(年)約2ハトメピッチ(cm)90幅(m)1.78特性耐候グリーン購入法適合引張強度(N/5cm)縦620、横600エコマーク認定番号23 128 007
注意
※ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする