曜日別特売
EF2525-80 エコノミーフラップホイール TRUSCO 84730575

メイン画像

EF2525-80 エコノミーフラップホイール TRUSCO 84730575
EF2525-80 エコノミーフラップホイール TRUSCO 84730575
EF2525-80 エコノミーフラップホイール TRUSCO 84730575

エコノミーフラップホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度(#)80
外径(Φmm)25
内容量1箱(5個)注文コード84730575品番EF2525-80
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです。
ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます。
両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。

用途
金属のバリ取り、サビ落とし。
平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。
フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番603-4095材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)80軸長(mm)35外径(Φmm)25羽根枚数約43枚
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないようにしてください。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする