メイン画像
TRUSCO
超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(1本)
トラスコ品番
682-7815
注文コード
84731239
品番
TRP-BSET-4250
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。
穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、鋳鉄
トラスコ品番
682-7815
セット内容
TRP2D0420S06・TRP2D0500S06
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
表面処理
TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)