TRUSCO
超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。
穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、鋳鉄
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
表面処理
TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
内容量
1セット(1本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84731239
TRP-BSET-4250
682-7815
TRP2D0420S06・TRP2D0500S06
¥
9,810
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
84731248
TRP-CSET-6885
682-7814
TRP2D0680S08・TRP2D0850S10
¥
13,060
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
84731257
TRP-ASET-2533
682-7816
TRP2D0250S03・TRP2D0330S04
¥
7,370
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください