東信製作所
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)
60
40
50
60
取付高H(mm)
69
47
58
69
ねじ径
M12×P1.75
U3/8×16山
M8×P1.25
M10×P1.5
M12×P1.25
M12×P1.75
許容荷重(daN)
80
40
60
80
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84733497
品番
T60-B(NC)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
ナイロン(黒)
ねじ径
M12×P1.75
ストッパー
なし
キャップ
ナイロン(黒)
取付高H(mm)
69
軸長L(mm)
15
車輪幅W(mm)
46
偏芯C(mm)
17.5
旋回半径A(mm)
47.5
許容荷重(daN)
80
車輪径D(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
関連資料:
(0.01MB)