外観画像
ウッドプラスチックテクノロジー
軽量プラスチックU字溝300型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
84780309
品番
U300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
農地や軟弱地盤での排水路に
建物周りや屋上緑化の排水溝に
厨房・調理場の床排水溝に
仮設排水路に
斜面や法面での排水溝に
用途
軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。
長さ(mm)
2000
色
黒
高さ(mm)
200
エコマーク認定
認定
溝幅(mm)
300
外幅(mm)
295
内幅(mm)
310
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
07118050
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※法人限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。
※接続のみではズレによる水漏れリスクがございます。パッキンを使用してのネジ止めか、コーキング材を使用することを推奨しております。土厚により湾曲する場合がございます。グレーチングなど硬質な素材を挟む事で解決する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません