CHM301-0403-LL スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84787379

front画像_1

CHM301-0403-LL スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84787379
CHM301-0403-LL スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84787379
CHM301-0403-LL スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84787379
CHM301-0403-LL スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84787379
CHM301-0403-LL スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84787379
CHM301-0403-LL スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84787379
CHM301-0403-LL スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84787379
CHM301-0403-LL スクラブ 兼用 半袖 アシックス 84787379

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ダークブルー×ペールブルー
サイズLL
着丈76(cm)
内容量1枚(1枚)注文コード84787379品番CHM301-0403-LL
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ダークブルー×ペールブルーサイズLL胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100加工透け防止着丈(cm)76寸法(cm)(桁丈)46機能制菌、制電、防汚、吸汗速乾素材フルダルドライトリコット性別男女兼用

商品説明動画

asics 2024 メディカルユニフォーム
asics 2024 メディカルユニフォーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする