曜日別特売
CHM305-9351-SS ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787659

front画像_1

CHM305-9351-SS ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787659
CHM305-9351-SS ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787659
CHM305-9351-SS ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787659
CHM305-9351-SS ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787659
CHM305-9351-SS ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787659
CHM305-9351-SS ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787659

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚(1枚)注文コード84787659品番CHM305-9351-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
チャコール×ブルー胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル100着丈(cm)64機能吸汗裄丈(cm)35素材クレーターメッシュ特性制菌性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする