曜日別特売
CHM306-5001-LL ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788000

front画像_1

CHM306-5001-LL ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788000
CHM306-5001-LL ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788000
CHM306-5001-LL ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788000
CHM306-5001-LL ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788000
CHM306-5001-LL ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788000
CHM306-5001-LL ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788000
CHM306-5001-LL ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788000

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚(1枚)注文コード84788000品番CHM306-5001-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
ネイビー×ホワイト胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)20着丈(cm)72機能吸汗素材クレーターメッシュ特性制菌性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする