曜日別特売
ZT102-200 雑袋 No.102 紐付き(チョン掛け) 萩原工業 84793365

製品画像

雑袋 No.102 紐付き(チョン掛け)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(200枚)注文コード84793365品番ZT102-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

作業現場において整理整頓のお役立てをする雑袋です。

用途廃材、ごみ入れ用。仕様紐付き(チョンガケ)タイプトラスコ品番437-7108材質本体:ポリプロピレン縦(mm)600横(mm)900
注意
※土のうとしてのご使用は推奨しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする