製品画像
萩原工業
雑袋 No.106C チョン掛け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(200枚)
注文コード
84793374
品番
ZT106C-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
作業現場において整理整頓のお役立てをする雑袋です。
用途
廃材、ごみ入れ用。
仕様
チョンガケタイプ
トラスコ品番
437-7065
材質
本体:ポリプロピレン
縦(mm)
600
横(mm)
900
注意
※土のうとしてのご使用は推奨しておりません。