21010P 分別スケル袋透明 萩原工業 84793530

代表画像

分別スケル袋透明

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(400枚)注文コード84793530品番21010P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

透明の分別袋です。
作業現場において整理整頓にご使用いただけます。

用途廃材・ゴミ入れ用袋として。仕様しぼりロープ付トラスコ品番166-8636材質袋本体:ポリプロピレン透明縦(mm)900横(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする