製品画像
萩原工業
分別収集袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1パック(300枚)
注文コード
84793584
品番
BSB-TOUMEI-60x90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
透明の分別袋です。
作業現場において整理整頓にご使用いただけます。
用途
廃材・ゴミ入れ用袋
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
166-8640
材質
袋本体:ポリプロピレン
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
色
透明
入数
30組(1組10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません