萩原工業
14×14クロス #4000(ブルーシート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(m)
1.83
1.83
3.63
トラスコ品番
437-5560
437-7058
437-5560
437-7113
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84793618
品番
1414C-BL18100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
#3000と比べて強度と厚みがあり中長期養生に使用できるクロスです。
用途
土木・建設・建築・野積み等のカバーや、越冬される際の養生など。
仕様
厚手ブルークロス
トラスコ品番
437-5560
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.34
長さ(m)
100
番手
#4000
幅(m)
1.83
耐久性
期間:約1.5年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません