曜日別特売
1414C-BL36100 14×14クロス #4000(ブルーシート) 萩原工業 84793627

1414C-BL36100 14×14クロス #4000(ブルーシート) 萩原工業 84793627
1414C-BL36100 14×14クロス #4000(ブルーシート) 萩原工業 84793627
1414C-BL36100 14×14クロス #4000(ブルーシート) 萩原工業 84793627
1414C-BL36100 14×14クロス #4000(ブルーシート) 萩原工業 84793627
1414C-BL36100 14×14クロス #4000(ブルーシート) 萩原工業 84793627
1414C-BL36100 14×14クロス #4000(ブルーシート) 萩原工業 84793627
1414C-BL36100 14×14クロス #4000(ブルーシート) 萩原工業 84793627
1414C-BL36100 14×14クロス #4000(ブルーシート) 萩原工業 84793627

14×14クロス #4000(ブルーシート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
幅(m)3.63
トラスコ品番437-7113
内容量1本注文コード84793627品番1414C-BL36100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

#3000と比べて強度と厚みがあり中長期養生に使用できるクロスです。

用途土木・建設・建築・野積み等のカバーや、越冬される際の養生など。仕様厚手ブルークロストラスコ品番437-7113材質ポリエチレン厚さ(mm)0.34長さ(m)100番手#4000幅(m)3.63耐久性期間:約1.5年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする