代表画像
萩原工業
PE防炎クロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
84793706
品番
PEBC18100-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。
防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
仕様
防炎性(消防法)合格
トラスコ品番
437-5575
材質
ポリエチレン
形状
ロールタイプ
色
ホワイト
規格
NETIS登録製品
引裂強度(N)
タテ230、ヨコ205
シート厚さ(mm)
0.3
仕上り寸法(m)
1.83×100
耐久性
期間:約1年
引張強度(N/3cm)
タテ645、ヨコ639
特性
防炎
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません