曜日別特売
EA638CN-34 3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ 84795587

EA638CN-34 3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ 84795587
EA638CN-34 3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ 84795587
EA638CN-34 3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ 84795587

3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード84795587品番EA638CN-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。

材質スチール質量(g)2380穴径(Φmm)33寸法L(mm)104使用荷重(t)3寸法d(mm)26寸法t(mm)26寸法D(mm)62寸法B(mm)52寸法d1(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする