1.2t 自動ロックピン付シャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84795596 品番EA638CN-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。

材質スチール 質量(g)500 使用荷重(t)1.2 寸法A(mm)12 寸法F(mm)21 ワイヤー径(Φmm)適合:〜12 寸法D(mm)14 寸法E(mm)96 寸法B(mm)24 寸法P(mm)40
注意
※適合ワイヤーサイズの設定は、通す幅の余裕ではなく使用荷重によって決まっております。
※設定以上の径のワイヤーはオーバースペックとなりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする