エスコ
S型ツーウェイフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
19
14
19
22
幅(mm)
17、7
15.5、7.5
17、7
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84796077
品番
EA638DW-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
2種類のフック形状でいろいろかけることができます。ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
17、7
質量(g)
19
耐荷重(kg)
5
サイズ(mm)
90×3