曜日別特売
EA638DW-108 S型ツーウェイフック エスコ 84796086

EA638DW-108 S型ツーウェイフック エスコ 84796086
EA638DW-108 S型ツーウェイフック エスコ 84796086
EA638DW-108 S型ツーウェイフック エスコ 84796086
EA638DW-108 S型ツーウェイフック エスコ 84796086
EA638DW-108 S型ツーウェイフック エスコ 84796086
EA638DW-108 S型ツーウェイフック エスコ 84796086

S型ツーウェイフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)22
幅(mm)17、7
内容量1枚(1枚)注文コード84796086品番EA638DW-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥682
販売価格(税別)
620

2種類のフック形状でいろいろかけることができます。ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。

材質ステンレス(SUS304)幅(mm)17、7質量(g)22耐荷重(kg)5サイズ(mm)120×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする