興栄繊商
KG301 清涼甚平 上衣
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
着丈(cm)
80
80
70
74
77
肩幅(cm)
57
57
45
48
50
54
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84798317
品番
KG301-ネイビー-3L
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。
色
ネイビー
タイプ
ネイビー/3L
肩幅(cm)
57
着丈(cm)
80
機能
抗菌防臭加工
バスト(cm)
140
ポケット
前身頃左に1つ
袖丈
44