BW95-ブラウン-フリー BW95 ロングソムリエ 興栄繊商 84798597

BW95-ブラウン-フリー BW95 ロングソムリエ 興栄繊商 84798597
BW95-ブラウン-フリー BW95 ロングソムリエ 興栄繊商 84798597
BW95-ブラウン-フリー BW95 ロングソムリエ 興栄繊商 84798597
BW95-ブラウン-フリー BW95 ロングソムリエ 興栄繊商 84798597
BW95-ブラウン-フリー BW95 ロングソムリエ 興栄繊商 84798597
BW95-ブラウン-フリー BW95 ロングソムリエ 興栄繊商 84798597
BW95-ブラウン-フリー BW95 ロングソムリエ 興栄繊商 84798597
BW95-ブラウン-フリー BW95 ロングソムリエ 興栄繊商 84798597

BW95 ロングソムリエ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード84798597品番BW95-ブラウン-フリー
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、後ろ姿が綺麗に見え、腰回りも安定します。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右には便利な小物ポケット付きです。しなやかな質感と縦向きに伸縮性があるので、しゃがんでも窮屈感がありません。食品汚れなどをはじき、落ちやすくする防汚効果と漂白剤による脱色を防ぐW効果で色アセや色落ちを防ぎます。

ブラウンタイプブラウン/フリー幅(cm)106機能撥水・撥油・防汚・脱色防止総丈(cm)91ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)腰紐長さ(cm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする