ET800-ダークグリーン-フリー ET800 ショートソムリエ 興栄繊商 84800365

ET800-ダークグリーン-フリー ET800 ショートソムリエ 興栄繊商 84800365
ET800-ダークグリーン-フリー ET800 ショートソムリエ 興栄繊商 84800365
ET800-ダークグリーン-フリー ET800 ショートソムリエ 興栄繊商 84800365
ET800-ダークグリーン-フリー ET800 ショートソムリエ 興栄繊商 84800365
ET800-ダークグリーン-フリー ET800 ショートソムリエ 興栄繊商 84800365
ET800-ダークグリーン-フリー ET800 ショートソムリエ 興栄繊商 84800365

ET800 ショートソムリエ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ダークグリーン
内容量1枚注文コード84800365品番ET800-ダークグリーン-フリー
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポケットは左右に1つ付いています。素材に綿を混ぜることで腰ひもがしっかり結べ、快適にお仕事ができます。

ダークグリーンタイプダークグリーン/フリー幅(cm)97機能撥水・制電総丈(cm)74ポケット両脇ポケット腰紐長さ(cm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする