興栄繊商
KS4040 清涼甚平 パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
タイプ
ブラック/3L
注文コード
84800408
品番
K4040-ブラック-3L
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットは両サイドに各1つ、裾は紐調整式。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。
色
ブラック
タイプ
ブラック/3L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
●ウエスト:98~110~110●ウエスト:紐調整式
機能
抗菌防臭加工
総丈(cm)
107
裾仕上げ
紐調整式