AW95-ベージュ-フリー AW95 ミドルエプロン 興栄繊商 84800706

AW95-ベージュ-フリー AW95 ミドルエプロン 興栄繊商 84800706
AW95-ベージュ-フリー AW95 ミドルエプロン 興栄繊商 84800706
AW95-ベージュ-フリー AW95 ミドルエプロン 興栄繊商 84800706
AW95-ベージュ-フリー AW95 ミドルエプロン 興栄繊商 84800706
AW95-ベージュ-フリー AW95 ミドルエプロン 興栄繊商 84800706
AW95-ベージュ-フリー AW95 ミドルエプロン 興栄繊商 84800706
AW95-ベージュ-フリー AW95 ミドルエプロン 興栄繊商 84800706
AW95-ベージュ-フリー AW95 ミドルエプロン 興栄繊商 84800706

AW95 ミドルエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード84800706品番AW95-ベージュ-フリー
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、後ろ姿が綺麗に見え、腰回りも安定します。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右には便利な小物ポケット付きです。しなやかな質感が体にフィットして快適な着心地です。食品汚れなどをはじき、落ちやすくする防汚効果と漂白剤による脱色を防ぐW効果で色アセや色落ちを防ぎます。

ベージュタイプベージュ/フリー幅(cm)106機能撥水・撥油・防汚・脱色防止総丈(cm)58ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)腰紐長さ(cm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする