興栄繊商
M222 厨房腰下前掛け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84800968
品番
M222-ホワイト-M
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/M
幅(cm)
60
総丈(cm)
65
腰紐長さ(cm)
260
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
エプロン
食品加工・水産現場用エプロン
M222 厨房腰下前掛け 興栄繊商
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エプロン」にはこんなカテゴリがあります
デニムエプロン
帆布エプロン
胸当て
ショートエプロン
ミドルエプロン
ロング(ソムリエ)エプロン
サロン用エプロン
前掛け
食品加工・水産現場用エプロン
草刈り用エプロン
作業用エプロン
耐熱・耐切創エプロン
使い捨てエプロン
耐薬品エプロン
制電エプロン
子ども用エプロン
シェアする
マイページ