興栄繊商
EW45 ショートエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ネイビー
ブラウン
ワイン
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84801160
品番
EW45-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
両脇マチ付きポケット、右2段ポケット。自然に手をいれやすい中央寄りポケット。撥水・制電機能。
色
ブラック
タイプ
ブラック/フリー
幅(cm)
101
機能
撥水・制電
総丈(cm)
45
ポケット
両脇マチ付ポケット、右2段ポケット
腰紐長さ(cm)
270