曜日別特売
EA540B-38 ハサミ(フッ素コート/ステンレス製) エスコ 84802185

EA540B-38 ハサミ(フッ素コート/ステンレス製) エスコ 84802185
EA540B-38 ハサミ(フッ素コート/ステンレス製) エスコ 84802185
EA540B-38 ハサミ(フッ素コート/ステンレス製) エスコ 84802185
EA540B-38 ハサミ(フッ素コート/ステンレス製) エスコ 84802185

ハサミ(フッ素コート/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(1本)注文コード84802185品番EA540B-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,992
販売価格(税別)
2,720

フッ素コート加工で粘着物がつきにくい大型のはさみです。3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性の高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂製のハンドル。開閉感を向上させる樹脂製ナット。

全長(mm)207質量(g)130刃長(mm)75板厚(mm)3材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする