曜日別特売
EA521PU-5 紐ヤスリ(#180) エスコ 84802910

EA521PU-5 紐ヤスリ(#180) エスコ 84802910
EA521PU-5 紐ヤスリ(#180) エスコ 84802910
EA521PU-5 紐ヤスリ(#180) エスコ 84802910
EA521PU-5 紐ヤスリ(#180) エスコ 84802910
EA521PU-5 紐ヤスリ(#180) エスコ 84802910

紐ヤスリ(#180)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)0.8
粒度#200
内容量1本(1本)注文コード84802910品番EA521PU-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥798
販売価格(税別)
725

手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。

材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状幅(mm)0.8粒度#200質量(g)30全長(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする