EA819AZ-24 軸付フェルトバフ(アルミナ) エスコ 84803077

軸付フェルトバフ(アルミナ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
直径(Φmm)13
形状砲弾型
内容量1本(1本)注文コード84803077品番EA819AZ-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
1,050

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。

用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3形状砲弾型直径(Φmm)13高さ(mm)20軸長(mm)55最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする