EA983RP-13 ブレスレットライト(50本) エスコ 84803707

EA983RP-13 ブレスレットライト(50本) エスコ 84803707
EA983RP-13 ブレスレットライト(50本) エスコ 84803707
EA983RP-13 ブレスレットライト(50本) エスコ 84803707
EA983RP-13 ブレスレットライト(50本) エスコ 84803707

ブレスレットライト(50本)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード84803707品番EA983RP-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,287
販売価格(税別)
1,170

このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。

材質容器:ポリエチレン、ガラス内径(Φmm)約60(輪っかにした時)発光色ピンクサイズ(mm)Φ6×200発光時間(時間)4~6
注意
※同じ箇所を何度も曲げないでください。
※急角度に曲げないでください。
※使う直前にパッケージから出してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする