曜日別特売
DS1895568 トラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー テラモト 84804845

DS1895568 トラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー テラモト 84804845
DS1895568 トラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー テラモト 84804845
DS1895568 トラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー テラモト 84804845
DS1895568 トラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー テラモト 84804845
DS1895568 トラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー テラモト 84804845
DS1895568 トラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー テラモト 84804845
DS1895568 トラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー テラモト 84804845

トラッシュボックスFTタッチレス アーバングレー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台規格あきかん用注文コード84804845品番DS1895568
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。

用途ゴミ箱、屋内用材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約29.5規格あきかん用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:460×462×950、中容器:410×435×536グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする