曜日別特売
MLFG18C1R90H CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG18C1R90H IKO(日本トムソン) 84820209

CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG18C1R90H

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード84820209品番MLFG18C1R90H
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,484
販売価格(税別)
13,167

・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。

材質ステンレス鋼サイズ18タイプロングレール長さ(mm)トラック:90ユニット数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする