曜日別特売
LSAG5C2R100 LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG5C2R100 IKO(日本トムソン) 84824190

LSAG ボールスプラインG・標準形(非互換性仕様) LSAG5C2R100

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84824190品番LSAG5C2R100
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,501
販売価格(税別)
15,001

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。

仕様外筒数:2サイズ5タイプ外筒:スタンダード軸長(mm)スプライン:100材質(軸)スプライン:炭素鋼スプライン軸:中実軸材質(外筒)炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする