IKO(日本トムソン)
リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM3M2R840H
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
返品不可
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84826947
品番
LRWM3M2R840H
参考基準価格(税別)
¥81,980
販売価格(税込)
¥85,669
販売価格(税別)
¥
77,881
バスケットに入れる
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様
スライドメンバーの個数:2
寸法H(mm)
アッセンブリ:22
寸法W(mm)
アッセンブリ:42
大きさ
3
寸法H1(mm)
スライドメンバー:21
寸法W1(mm)
アッセンブリ:50.6
寸法W2(mm)
スライドメンバー:29.8
寸法H3(mm)
スライドメンバー:9
基本静定格荷重(N)
20300
基本動定格荷重(N)
18500
寸法W4(mm)
スライドメンバー:9
レール長さ(mm)
トラックレール:840