LRWM4M1R1040H リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM4M1R1040H IKO(日本トムソン) 84826999

リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM4M1R1040H

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84826999品番LRWM4M1R1040H
参考基準価格(税別)¥81,450販売価格(税込)¥85,116
販売価格(税別)
77,378

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。

仕様スライドメンバーの個数:1寸法H(mm)アッセンブリ:28寸法W(mm)アッセンブリ:56大きさ4寸法H1(mm)スライドメンバー:27寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4寸法H3(mm)スライドメンバー:11基本静定格荷重(N)39800基本動定格荷重(N)36500寸法W4(mm)スライドメンバー:13レール長さ(mm)トラックレール:1040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする