LRWM5M1R1200H リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM5M1R1200H IKO(日本トムソン) 84827114

リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM5M1R1200H

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84827114品番LRWM5M1R1200H
参考基準価格(税別)¥113,720販売価格(税込)¥118,837
販売価格(税別)
108,034

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。

仕様スライドメンバーの個数:1寸法H(mm)アッセンブリ:33寸法W(mm)アッセンブリ:70大きさ5寸法H1(mm)スライドメンバー:32寸法W1(mm)アッセンブリ:81.6寸法W2(mm)スライドメンバー:49.1寸法H3(mm)スライドメンバー:13基本静定格荷重(N)75500基本動定格荷重(N)67900寸法W4(mm)スライドメンバー:16レール長さ(mm)トラックレール:1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする