IKO(日本トムソン)
リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM5M3R1200H
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84827200
品番
LRWM5M3R1200H
参考基準価格(税別)
¥196,720
販売価格(税込)
¥205,572
販売価格(税別)
¥
186,884
バスケットに入れる
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様
スライドメンバーの個数:3
寸法H(mm)
アッセンブリ:33
寸法W(mm)
アッセンブリ:70
大きさ
5
寸法H1(mm)
スライドメンバー:32
寸法W1(mm)
アッセンブリ:81.6
寸法W2(mm)
スライドメンバー:49.1
寸法H3(mm)
スライドメンバー:13
基本静定格荷重(N)
75500
基本動定格荷重(N)
67900
寸法W4(mm)
スライドメンバー:16
レール長さ(mm)
トラックレール:1200