曜日別特売
LSAGFL15C2R400 LSAGF ボールスプラインG・フランジ形(非互換性仕様) LSAGFL15C2R400 IKO(日本トムソン) 84835094

LSAGF ボールスプラインG・フランジ形(非互換性仕様) LSAGFL15C2R400LSAGFL15C2R400

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84835094
品番
LSAGFL15C2R400
参考基準価格(税別)¥34,080販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

・保持器を使用しない独自の鋼球保持方法を採用し、軸径に対して外筒外径の小さな設計になっています。・最小サイズのLSAG2は、軸径2mm、外筒外径6mmの他に類例のない極少サイズを実現しています。 ・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。

仕様
外筒数:2
サイズ
15
タイプ
外筒:高剛性ロング
軸長(mm)
スプライン:400
材質(軸)
スプライン:炭素鋼
軸
スプライン:中実軸
材質(外筒)
炭素鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする