IKO(日本トムソン)
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES20C1R1200SL
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84843196
品番
LWES20C1R1200SL
参考基準価格(税別)
¥65,520
販売価格(税込)
¥68,468
販売価格(税別)
¥
62,244
バスケットに入れる
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
20
タイプ
スタンダード
レール長さ(mm)
トラックレール:1200
ユニット数
1