IKO(日本トムソン)
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES20C1R1000SL
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84843790
品番
LWES20C1R1000SL
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥57,057
販売価格(税別)
¥
51,870
バスケットに入れる
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質
ステンレス鋼
サイズ
20
タイプ
スタンダード
レール長さ(mm)
トラックレール:1000
ユニット数
1