IKO(日本トムソン)
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG15R800S1
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84847369
品番
LSAG15R800S1
参考基準価格(税別)
¥21,770
販売価格(税込)
¥22,750
販売価格(税別)
¥
20,682
バスケットに入れる
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質
炭素鋼
サイズ
15
タイプ
中実軸
軸長(mm)
スプライン:800
寸法d
15
寸法d1
11.6