曜日別特売
LSAG15R1000S1 ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG15R1000S1 IKO(日本トムソン) 84847755

ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG15R1000S1

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード84847755品番LSAG15R1000S1
参考基準価格(税別)¥27,780販売価格(税込)¥29,030
販売価格(税別)
26,391

・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。

材質炭素鋼サイズ15タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:1000寸法d15寸法d111.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする