IKO(日本トムソン)
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG25R700S1
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84847886
品番
LSAG25R700S1
参考基準価格(税別)
¥18,420
販売価格(税込)
¥19,249
販売価格(税別)
¥
17,499
バスケットに入れる
・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。
材質
炭素鋼
サイズ
25
タイプ
中実軸
軸長(mm)
スプライン:700
寸法d
25
寸法d1
19.4